Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65220367 品番EEUFR1E101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
長さ(mm)11.2 寸法(mm)6.3×11.2 直径(Φmm)6.3 電圧(V)25dc 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする