うどん・そばのぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリエステル 表示内容ざるそば 注文コード65220603 品番043515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は材質・表示内容76種類から選べます 他の種類を見る

うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 質量(g)100 仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所 表示内容ざるそば 材質ポリエステル 用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする