曜日別特売
ERJ3EKF6801V Panasonic SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF6801V Panasonic(パナソニック) 65221505

Panasonic SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF6801V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65221505
品番
ERJ3EKF6801V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
6.8
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする