Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65222844 品番EEUFR1E471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000〜10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)10(Dia.)×12.5 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 電圧(V)25dc 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.29 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする