Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65223255 品番EEETQV101XAP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様TQ高温リフローシリーズ. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温度でESRが85 %も低くなります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 表面実装 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 低インピーダンス. 用途. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、データセンタ、基地局、PC、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、医療機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)7.7 電圧(V)35dc 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする