仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000〜10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
電圧(V)16dc
寿命10000h
許容差±20%
静電容量2700μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40