Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, ERZVF2M471

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65223684 品番ERZVF2M471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:10 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)300 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする