Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEUTP1V102

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65224969 品番EEUTP1V102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000〜5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量1000μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)135 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする