曜日別特売
EEUFR1E332B Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFR1E332B Panasonic(パナソニック) 65225030

Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFR1E332B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65225030品番EEUFR1E332B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(mm)25寸法(mm)16×25直径(Φmm)16電圧(V)25dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする