パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQW614EHA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65225118 品番AQW614EHA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成2 x SPNO 範囲AWQ 最大負荷電流(A)0.3 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする