Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65225678 品番ECQUAAF334K
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)17.5 寸法(mm)17.5×9×16 高さ(mm)16 奥行(mm)9 電圧(V)275ac シリーズECQUA 許容差±10% 静電容量330nF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 抑制クラスX2 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする