仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5