仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000〜5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)18(Dia.)×25
直径(Φmm)18
高さ(mm)25
電圧(V)35dc
静電容量1800μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)135
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)7.5