EEUHD1C103 Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103 Panasonic(パナソニック) 65228706

Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65228706品番EEUHD1C103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする