Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65229957
品番
ERZV14D390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
4.9
寸法(mm)
15.5(Dia.)×4.9
直径(Φmm)
15.5
電流(A)
クランプ:10
シリーズ
V
静電容量
7nF
制限電圧(V)
77
最大定格電圧(V)
AC:25、直流:31
バリスタ電圧(V)
39
最大サージ電流(A)
2000
リード間隔(mm)
7.5