Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65230499 品番EXC24CE900U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×1×0.5 高さ(mm)0.5 奥行(mm)1 シリーズEXC24CE 抵抗(Ω)1.75 定格電流(mA)最大:160 RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)100 終端スタイルPCピン 実装タイプ表面実装 最大定格電圧(V)5 dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする