Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用スイッチ
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65231944
品番
EVQPUC02K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
末端様式:ストレート
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50