Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65232565 品番ERZV14D621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質金属 厚さ(mm)7.1 寸法(mm)16(Dia.)×7.1 直径(Φmm)16 奥行(mm)7.1 電流(A)クランプ:50 シリーズV14 静電容量330pF 制限電圧(V)1025 最大定格電圧(V)AC:385、直流:505 バリスタ電圧(V)620 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする