EEUHD1A102 Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUHD1A102 Panasonic(パナソニック) 65232924

Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUHD1A102

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65232924品番EEUHD1A102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)460最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする