Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 1.6nF, ERZV20D221

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65233134 品番ERZV20D221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量1.6nF 制限電圧(V)360 最大定格電圧(V)AC:140、直流:180 バリスタ電圧(V)220 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする