041161 ロールスクリーン 麻ロールスクリーン 厚手タイプ トレード 65234393 041161 ロールスクリーン 麻ロールスクリーン 厚手タイプ トレード 65234393

ロールスクリーン 麻ロールスクリーン 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65234393 品番041161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

麻の持つ優しい風合いが、外の光を遮断しても重い雰囲気を与えません。
暖かみのある織り目が安心感を与えます。

用途店舗や家庭で自然素材を生かしたカーテンに 仕様紐で巻き取り可能 セット内容天井取付器具、レール付け器具、正面壁付け器具 材質 幅(mm)880 質量(kg)0.9 取付天井取付、カーテンレール取付、壁面取付のいずれか 高さ(mm)1800 タイプ厚手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする