トレード
トレードの 窓まわり
トレードの ブラインド・カーテン
トレードの ロールスクリーン
ロールスクリーン 麻ロールスクリーン 厚手タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65234418
品番
041159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
麻の持つ優しい風合いが、外の光を遮断しても重い雰囲気を与えません。
暖かみのある織り目が安心感を与えます。
用途
店舗や家庭で自然素材を生かしたカーテンに
仕様
紐で巻き取り可能
セット内容
天井取付器具、レール付け器具、正面壁付け器具
材質
麻
幅(mm)
880
質量(kg)
0.9
色
ブラウン
取付
天井取付、カーテンレール取付、壁面取付のいずれか
高さ(mm)
1800
タイプ
厚手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません