仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)5.4
寸法(mm)4(Dia)×5.4
高さ(mm)5.4
電圧(V)16dc
シリーズSVP
許容差±20%
静電容量3.3μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)260
リップル電流(mA)660
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)1