※安定脚は別売り
林製作所
林製作所の パーティション
林製作所の パネル式パーティション
ZIPLINK2 パーティション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(cm)
100
高さ(cm)
1850
色
ライトグレー
注文コード
65241386
品番
YSNP100LFP-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:スチール クロス:ポリエステル
質量(kg)
4.4
色
ライトグレー
幅(cm)
100
高さ(cm)
1850
厚さ(cm)
【パネル】27
注意
※単体では自立しません。別売りの安定脚等をお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません