※安定脚は別売り

ZIPLINK2 パーティション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)100 高さ(cm)1850 ライトグレー 注文コード65241395 品番YSNP100L-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は幅・高さ・色など52種類から選べます 他の種類を見る
材質フレーム:スチール クロス:ポリエステル 質量(kg)4.4 ライトグレー 幅(cm)100 高さ(cm)1850 厚さ(cm)【パネル】27
注意
※単体では自立しません。別売りの安定脚等をお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする