林製作所
林製作所の パーティション
林製作所の パネル式パーティション
透明アクリル パーティション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(cm)
80
高さ(cm)
180
注文コード
65242059
品番
YS-F02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、アクリル
形状
スクエアタイプ
質量(kg)
11.4
色
透明パネル ブラックフレーム
幅(cm)
80
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません