Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2ARB102X

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65245190 品番ERA2ARB102X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85 ℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: -55 → +155 ℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±10ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする