Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1800V 最大直流定格電圧:1465V, 120pF, ERZV14D182
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65247859
品番
ERZV14D182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
14.4
寸法(mm)
17(Dia.)×14.4
直径(Φmm)
17
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
120pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
2970
最大定格電圧(V)
AC:1000、直流:1465
バリスタ電圧(V)
1800
最大サージ電流(A)
5000
リード間隔(mm)
15