Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65249225
品番
ERZV05D820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
材質
ZNR
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
4.1
寸法(mm)
7(Dia.)×4.1
直径(Φmm)
7
電流(A)
クランプ:5
シリーズ
V
静電容量
460pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
145
最大定格電圧(V)
AC:50、直流:65
バリスタ電圧(V)
82
最大サージ電流(A)
800
リード間隔(mm)
5