Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65255699 品番TX2SA-12V-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)11.7 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする