JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256085
品番
SXF-41T-P0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
シリーズ
XL
適合電線(mm
2
)
Min0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min20、Max16
結線方法
圧着
併用可能製品
XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
10
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25