JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65256347 品番XHP-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)27.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする