仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音
長さ(mm)11.25
幅(mm)4.15
ピッチ(mm)1.25
極数8
シリーズGH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル, ストレート