ピッチ(mm)2
極数30
シリーズPUD
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート