EHR-10 JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10 JST(日本圧着端子製造) 65258614

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65258614品番EHR-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)27幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数10シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする