仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LA1K
接続方式ねじ
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)600/ac