TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 受動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 受動部品その他関連用品
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
注文コード
65263600
品番
XZCP1241L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アーマード:なし
色
外被:黒
規格
RoHS
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
芯数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ
コンタクトジェンダー
1:メス
コネクタ2
未処理終端