仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。 短い本体と長い本体です。 PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。 2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット
長さ(mm)54
電源電圧12 → 24 V dc
接続方式4ピンM12コネクタ
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
本体形状円柱形
検出範囲10 mm
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)1
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
出力タイプPNP