シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AQ2V PLC I/Oモジュール Modicon M221用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264336
品番
TMC2AQ2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
Better World 製品:あり
寸法(mm)
41×35×15
シリーズ
Modicon M221、TM3
入力方式
アナログ
出力電流(mA)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLC I/Oモジュール
併用可能製品
Modicon M221
最大動作温度(℃)
55
出力タイプ
電流