仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×30×75
シリーズSIMATIC
電源電圧24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC拡張モジュール
併用可能製品S7-1200 シリーズ
入力数1
最大動作温度(℃)60
出力タイプRS232