内容量1個
仕様Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備え、コンタクト定格は 5 A です。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。このロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。アラート用のテキストメッセージ通信機能を備えています。スマートフォン経由の制御は、 LOGO !CMR モジュールは、LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で完全な通信が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C ドラッグアンドドロッププログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定
注文コード65264564
品番6ED1055-1HB00-0BA2