SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264580
品番
6ES7212-1AE40-0XB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
キット込み:なし
寸法(mm)
100×90×75
電圧(V)
24dc
シリーズ
SIMATIC S7-1200
電源電圧
20.4. →28.8 V dc
入力方式
アナログ、デジタル
インターフェイス
イーサネット、 PROFINET
ネットワークタイプ
Ethernet
デジタル入力
8
併用可能製品
SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数
8 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプ
デジタル、トランジスタ