Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264589 品番6ES7232-4HB32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 適合応用例:商用、住宅用 寸法(mm)100×45×75 シリーズSIMATIC、TM3 電源電圧24 V ケーブル長(m)100 出力電流(mA)0 → 20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 最大動作温度(℃)70 出力タイプアナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする