Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264634 品番6ES7214-1AG40-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68 幅(mm)110 電圧(V)24dc シリーズSIMATIC S7-1200 入力方式アナログ、デジタル ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、トランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする