Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 8 8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264659 品番6ED1055-1NB10-0BA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 8 つのデジタル入力と、コンタクト定格 5 A の 8 つのリレー出力を備えています。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。広いスペースが必要な用途向けの SD カードスロットがあります。ロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → +55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定 シリーズLOGO! 電源電圧24 V dc 入力方式デジタル デジタル出力8 RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル入力8 併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2 出力数8 入力数8 プログラミングインターフェイスComputer 出力タイプリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする