SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264695
品番
6ES7223-0BD30-0XB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
62×38×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLC拡張モジュール
併用可能製品
S7-1200 シリーズ
入力数
2
出力タイプ
Digital