仕様キット込み:なし
寸法(mm)90×35.5×58
シリーズLOGO!
電源電圧115 V ac/dc、230 V ac/dc
入力方式デジタル
デジタル出力4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Siemens LogicSiemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備え、コンタクト定格は 5 A です。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。このロジックモジュールの供給電圧は 115 VAC 、 230 VAC です。アラート用のテキストメッセージ通信機能を備えています。スマートフォン経由の制御は、 LOGO !CMR モジュールは、LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で完全な通信が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 ディスプレイなしのロジックモジュール HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C ドラッグアンドドロッププログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定
デジタル入力4
併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2
出力数4
入力数4
出力タイプリレー