Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264756 品番6ES7222-1BD30-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007 寸法(mm)62×38×21 シリーズSIMATIC ケーブル長(m)50 出力電流(mA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品S7-1200 Series 最大動作温度(℃)70 出力タイプDigital, Transistor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする