Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264765 品番6ES7222-1HH32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 寸法(mm)100×45×75 シリーズSIMATIC、TM3 ケーブル長(m)500 出力電流(A)2 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 最大動作温度(℃)70 出力タイプデジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする