Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264774 品番6ES7222-1HF32-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 寸法(mm)100×45×75 シリーズSIMATIC 出力電流(A)2 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 出力数8 最大動作温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする